EATON - EAO174311 XLSPH1653 ZOCCOLO H100 APR. XEL 650L 300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 505 mm
Altezza - 110 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081707737
Codice prodotto
EAO174311
Cod. produttore
174311
Produttore
EAO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
505 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
230 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
650 mm
Carico max.:
1500 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no