pagina iniziale

EATON - EAO174295 XLSD5S144 PORTA CIECA XEL 425L 1400H

EATON
copiacopia
EATON - EAO174295 XLSD5S144 PORTA CIECA XEL 425L 1400H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707577

Codice prodotto

EAO174295

Cod. produttore

174295

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

417 mm

Altezza:

1340 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

40 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta cieca XSDMC • Porta in lamiera verniciata RAL7035 • Chiusura con inserto a doppia aletta