EATON - EAO174289 XLSR52065 PANNEL POST XEL 650L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081707515
Codice prodotto
EAO174289
Cod. produttore
174289
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
650 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
20 mm
Larghezza:
560 mm
Altezza:
1950 mm
Dimensione modulare (Passo):
25 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no