pagina iniziale

EATON - EAO174280 XVTL-BP-F-65/18 TELAIO FUNZ. XEL 650L 18

EATON
copiacopia
EATON - EAO174280 XVTL-BP-F-65/18 TELAIO FUNZ. XEL 650L 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707423

Codice prodotto

EAO174280

Cod. produttore

174280

Produttore

EAO

Telaio di sospensione A=650mm; A=1800mm