EATON - EAO174272 XLST5653 CHIUSURA CIECA XEL 650L 300P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 557 mm
Altezza - 18 mm
Profondità - 182 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081707348
Codice prodotto
EAO174272
Cod. produttore
174272
Produttore
EAO
Larghezza:
557 mm
Altezza:
18 mm
Profondità:
182 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
650 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no