pagina iniziale

EATON - EAO174271 XSFB06506 BASE + TESTATA XEL 650L 600P

EATON
copiacopia
EATON - EAO174271 XSFB06506 BASE + TESTATA XEL 650L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di rinforzo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 651 mm

  • Altezza - 240 mm

  • Profondità - 576 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707331

Codice prodotto

EAO174271

Cod. produttore

174271

Produttore

EAO

Modello:

Profilo di rinforzo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

651 mm

Altezza:

240 mm

Profondità:

576 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Carico max.:

0 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

XSFB06506 BASE + TESTATA XEL 650L 600P