EATON - EAO174235 DX-BR050-200 RESISTENZA 50 OHM, 200W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081706976
Codice prodotto
EAO174235
Cod. produttore
174235
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza cavo in massa di incorporamento di ceramica in custodia in alluminio, con interruttore di monitoraggio temperatura, con cavi di collegamento (ca. 0,5 m di lunghezza), utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 0.2 kW