pagina iniziale

EATON - EAO174195 IKA-3/54-ST-UV CENTR. IP65 3X18M P.TR.+M

EATON
copiacopia
EATON - EAO174195 IKA-3/54-ST-UV CENTR. IP65 3X18M P.TR.+M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081706570

Codice prodotto

EAO174195

Cod. produttore

174195

Produttore

EAO

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

418 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

586 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

145 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

70 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

60 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro di distribuzione IKA IP65 3R 54 unità passo + morsetti, UV