EATON - EAO174194 IKA-2/36-ST-UV CENTR. IP65 2X18M P.TR.+M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 2 
- Larghezza in numero di moduli - 18 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081706563
Codice prodotto
EAO174194
Cod. produttore
174194
Produttore
EAO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
418 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
436 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
145 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
70 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
60 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


