pagina iniziale

EATON - EAO172838 KNB-P1/M LEVETTA PER P1

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081694624

Codice prodotto

EAO172838

Cod. produttore

172838

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, utilizzo con: P1…/M…, nera