pagina iniziale

EATON - EAO172538 NZM3-XDKL COM ROTATIVO BLOCCO CHIAVE NZM

EATON
copiacopia
EATON - EAO172538 NZM3-XDKL COM ROTATIVO BLOCCO CHIAVE NZM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave -

  • Lucchettabile - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081690848

Codice prodotto

EAO172538

Cod. produttore

172538

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

Lucchettabile:

no

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Maniglia per interruttori tipo/modello Eaton Group - 172538 - NZM3-XDKL COM ROTATIVO BLOCCO CHIAVE NZM