EATON - EAO172284 DX-EMC34-075-FS5 FILTRO EMC 3 PH 520 V 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081688449
Codice prodotto
EAO172284
Cod. produttore
172284
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 75 A, utilizzo con: DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 10 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11