EATON - EAO171896 DX-BR100-1K1 RESISTENZA 100 OHM, 1,1KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081683932
Codice prodotto
EAO171896
Cod. produttore
171896
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza cavo in massa di incorporamento di ceramica in custodia di alluminio, combinata, incorporato in custodia protetta contro i contatti accidentali con interruttore di monitoraggio temperatura e cavo di collegamento da 1 m, utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 1.1 kW


