EATON - EAO171473 SL7-L230-B MODULO CON LED BLU, LUCE PERM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081677993
Codice prodotto
EAO171473
Cod. produttore
171473
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...240 V
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4