pagina iniziale

EATON - EAO171462 SL7-L24-G MOD. CON LED VERDE, LUCE PERMA

EATON
copiacopia
EATON - EAO171462 SL7-L24-G MOD. CON LED VERDE, LUCE PERMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Verde

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677900

Codice prodotto

EAO171462

Cod. produttore

171462

Produttore

EAO

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Verde

Diametro esterno:

73 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Modulo per luce permanente, Colore verde, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1