pagina iniziale

EATON - EAO171443 SL7-CB-100 BASE CON TUBO IN ALLUMINIO 10

EATON
copiacopia
EATON - EAO171443 SL7-CB-100 BASE CON TUBO IN ALLUMINIO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla

  • Adatto per montaggio del tubo - no

  • Adatto al montaggio su staffa -

  • Adatto per montaggio a pavimento -

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677733

Codice prodotto

EAO171443

Cod. produttore

171443

Produttore

EAO

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto al montaggio su staffa:

Adatto per montaggio a pavimento:

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e base in plastica, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529