EATON - EAO171434 SL7-L-G MOD. PER LAMPADA FILAM.PERMAN.VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Verde
Diametro esterno - 73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081677665
Codice prodotto
EAO171434
Cod. produttore
171434
Produttore
EAO
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Verde
Diametro esterno:
73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
Senza
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13