EATON - EAO171431 SL7-L24-Y-HP MOD.LED HP GIALLO,LUCE PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Giallo
Diametro esterno - 73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 18...26 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 18...26 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081677634
Codice prodotto
EAO171431
Cod. produttore
171431
Produttore
EAO
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Giallo
Diametro esterno:
73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
18...26 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
18...26 V
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


