pagina iniziale

EATON - EAO171422 SL7-FL24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE STR

EATON
copiacopia
EATON - EAO171422 SL7-FL24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Rosso

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 18...26 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 18...26 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081679515

Codice prodotto

EAO171422

Cod. produttore

171422

Produttore

EAO

Funzione:

Flash

Colore:

Rosso

Diametro esterno:

73 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

18...26 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

18...26 V

Tensione d'esercizio in DC:

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4

Modulo a luce strobe, Colore Rosso, LED ad elevate prestazioni per il massimo effetto luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Strobe, Elemento luminoso: LED ad elevate prestazioni, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1