EATON - EAO171410 SL7-FL120-R MOD. CON LED ROSSO, LUCE STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Rosso
Diametro esterno - 73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...120 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...120 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081679416
Codice prodotto
EAO171410
Cod. produttore
171410
Produttore
EAO
Funzione:
Flash
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...120 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...120 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13