EATON - EAO171403 SL7-FL24-G MODULO CON LED VERDE,LUCE STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Verde
Diametro esterno - 73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081679362
Codice prodotto
EAO171403
Cod. produttore
171403
Produttore
EAO
Funzione:
Flash
Colore:
Verde
Diametro esterno:
73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13