EATON - EAO171397 SL7-BL230-G MOD. CON LED VERDE,LUCE INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Verde
Diametro esterno - 73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678235
Codice prodotto
EAO171397
Cod. produttore
171397
Produttore
EAO
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Verde
Diametro esterno:
73 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13


