EATON - EAO171381 SL4-AP230 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 43 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081679102
Codice prodotto
EAO171381
Cod. produttore
171381
Produttore
EAO
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
43 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tipo di protezione (NEMA):
13
Volume:
80 dB