pagina iniziale

EATON - EAO171345 SL4-BL120-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE INTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO171345 SL4-BL120-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Rosso

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678808

Codice prodotto

EAO171345

Cod. produttore

171345

Produttore

EAO

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Rosso

Diametro esterno:

43 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Modulo a luce intermittente, Colore Rosso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 110/120 V AC, Tipo di luce: Luce intermittente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1