pagina iniziale

EATON - EAO171299 SL4-PIB-400 BASE CON TUBO ALLUMINIO 400M

EATON
copiacopia
EATON - EAO171299 SL4-PIB-400 BASE CON TUBO ALLUMINIO 400M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla

  • Adatto per montaggio del tubo - no

  • Adatto al montaggio su staffa -

  • Adatto per montaggio a pavimento -

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678426

Codice prodotto

EAO171299

Cod. produttore

171299

Produttore

EAO

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto al montaggio su staffa:

Adatto per montaggio a pavimento:

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, 400 mm Alurohr mit Fuß