EATON - EAO171291 SL7-L24 LAMPADA A FILAMENTO BA15D 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - BA15d
Flusso luminoso - 0 lm
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081678358
Codice prodotto
EAO171291
Cod. produttore
171291
Produttore
EAO
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
BA15d
Flusso luminoso:
0 lm
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Temperatura del colore:
2800 K
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
16 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
0 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
3000 h
Adatto per lampada rotante:
sì
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì