EATON - EAO171286 SL7-AP230-E SEGNAL. ACUST.SUONO FIX/INTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 73 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678310
Codice prodotto
EAO171286
Cod. produttore
171286
Produttore
EAO
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
73 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tipo di protezione (NEMA):
13
Volume:
100 dB