pagina iniziale

EATON - EAO171273 SL7-FL24-Y-HP MOD.LED HP GIALLO,LUCE STR

EATON
copiacopia
EATON - EAO171273 SL7-FL24-Y-HP MOD.LED HP GIALLO,LUCE STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 18...26 V

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678037

Codice prodotto

EAO171273

Cod. produttore

171273

Produttore

EAO

Funzione:

Luce flash

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

18...26 V

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

18...26 V

Diametro esterno:

73 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

4

Modulo a luce strobe, Colore Giallo, LED ad elevate prestazioni per il massimo effetto luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipodi luce: Strobe, Elemento luminoso: LED ad elevate prestazioni, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1