EATON - EAO171145 Z-ECUL COP.TERMINALE X Z-BB_UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22 mm
Larghezza - 10 mm
Modello - Testata di chiusura
Profondità - 32.9 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081676330
Codice prodotto
EAO171145
Cod. produttore
171145
Produttore
EAO
Lunghezza:
22 mm
Larghezza:
10 mm
Modello:
Testata di chiusura
Profondità:
32.9 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Altri
Colore:
Altri
Copertura di protezione per profilo / profilato tipo/modello Eaton Group - 171145 - Z-ECUL COP.TERMINALE X Z-BB_UL


