EATON - EAO171133 Z-BB/UL25/3P1MU/57 SBAR.UL489 100A 3P 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 1009.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081676231
Codice prodotto
EAO171133
Cod. produttore
171133
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
1009.8 mm
Adatto per numero di dispositivi:
0
Passo modulare:
17.6 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
25 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
10 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA