pagina iniziale

EATON - EAO170N3437 170N3437 FUSE 65A 660V 0000FU/65 GR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170N3437 170N3437 FUSE 65A 660V 0000FU/65 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 65 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590339964

Codice prodotto

EAO170N3437

Cod. produttore

170N3437

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

65 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 65 A, AC 660 V, size 0000, 19 x 17 x 80 mm, gR, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA