EATON - EAO170M8639 170M8639 FUSE 1000A 1000V 3TN/110 AR UR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3 
- Tensione nominale AC - 1000 V 
- Corrente nominale - 1000 A 
- Potere di interruzione - 125 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516022641
Codice prodotto
EAO170M8639
Cod. produttore
170M8639
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
1000 A
Potere di interruzione:
125 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
150 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
108 mm