EATON - EAO170M8611 170M8611 FUSE 1100A 1000V 3BKN/75 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 1100 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
2 PZ
EAN
5996516022450
Codice prodotto
EAO170M8611
Cod. produttore
170M8611
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
1100 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
155 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
75.4 mm