EATON - EAO170M8610 170M8610 FUSE 1000A 1000V 3BKN/75 AR UR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 1000 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
2 PZ
EAN
5996516022443
Codice prodotto
EAO170M8610
Cod. produttore
170M8610
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
1000 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
150 W
Distanza da centro a centro degli attacchi:
75.4 mm