EATON - EAO170M7597 170M7597 FUSE 1500A 1250V IEC 4BKN/105 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 1500 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5027590298858
Codice prodotto
EAO170M7597
Cod. produttore
170M7597
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
1500 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


