EATON - EAO170M7156 170M7156 FUSE 3000A 1000V 4SBKN/90AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 4
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 3000 A
Tensione di dimensionamento CC - 0 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
5996516021347
Codice prodotto
EAO170M7156
Cod. produttore
170M7156
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
4
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
3000 A
Tensione di dimensionamento CC:
0 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
380 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
89.4 mm