EATON - EAO170M7083 170M7083 FUSE 2500A 690V 4BKN/65 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 4 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 2500 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
5996516021187
Codice prodotto
EAO170M7083
Cod. produttore
170M7083
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
4
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
2500 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
275 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
66.6 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri