pagina iniziale

EATON - EAO170M7064 170M7064 FUSE 3000A 690V 4BN/65 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M7064 170M7064 FUSE 3000A 690V 4BN/65 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 3000 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5996516021101

Codice prodotto

EAO170M7064

Cod. produttore

170M7064

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

3000 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 3000 A, AC 690 V, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA