EATON - EAO170M7035 170M7035 FUSE 2200A 1000V 4SBKN/90 AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 4 
- Tensione nominale AC - 1000 V 
- Corrente nominale - 1700 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516020944
Codice prodotto
EAO170M7035
Cod. produttore
170M7035
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
4
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
1700 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
280 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
89.4 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri


