EATON - EAO170M6734 170M6734 FUSE 800A 1500V 3BKN/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 800 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5996516020593
Codice prodotto
EAO170M6734
Cod. produttore
170M6734
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
800 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


