EATON - EAO170M6544 170M6544 FUSE 630A 1250V 3BKN/80 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 630 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516019740
Codice prodotto
EAO170M6544
Cod. produttore
170M6544
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
630 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
115 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
82.4 mm


