EATON - EAO170M6465 170M6465 FUSE 1100A 690V 3BKN/50 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 1100 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
5996516019405
Codice prodotto
EAO170M6465
Cod. produttore
170M6465
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
1100 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
130 W
Fori di fissaggio:
M12
Distanza da centro a centro degli attacchi:
52.4 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A