EATON - EAO170M6452 170M6452 FUSE 630A 690V 3SHT AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 630 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 0 V 
- Potere di interruzione - 200 kA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516019313
Codice prodotto
EAO170M6452
Cod. produttore
170M6452
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
630 A
Tensione di dimensionamento CC:
0 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W
Distanza da centro a centro degli attacchi:
0 mm