pagina iniziale

EATON - EAO170M6420 170M6420 FUSE 1800A 600V 3BN/65 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6420 170M6420 FUSE 1800A 600V 3BN/65 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1800 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516019276

Codice prodotto

EAO170M6420

Cod. produttore

170M6420

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1800 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1800 A, AC 600 V, size 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA