pagina iniziale

EATON - EAO170M6301 170M6301 FUSE 315A 1250V 3SHT AR CU

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6301 170M6301 FUSE 315A 1250V 3SHT AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 315 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018859

Codice prodotto

EAO170M6301

Cod. produttore

170M6301

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

315 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 76 x 155 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA