pagina iniziale

EATON - EAO170M6246 170M6246 FUSE 800A 1250V 3KN/110 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6246 170M6246 FUSE 800A 1250V 3KN/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018569

Codice prodotto

EAO170M6246

Cod. produttore

170M6246

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA