EATON - EAO170M6230 170M6230 FUSE 700A 1250V 3KW/110 AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3 
- Tensione nominale AC - 1250 V 
- Corrente nominale - 700 A 
- Potere di interruzione - 30 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516018453
Codice prodotto
EAO170M6230
Cod. produttore
170M6230
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
700 A
Potere di interruzione:
30 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
120 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
108 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri


