EATON - EAO170M6219 170M6219 FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 1600 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516018415
Codice prodotto
EAO170M6219
Cod. produttore
170M6219
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
1600 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
160 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
108 mm