pagina iniziale

EATON - EAO170M6217 170M6217 FUSE 1400A 690V 3TN/110 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6217 170M6217 FUSE 1400A 690V 3TN/110 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018392

Codice prodotto

EAO170M6217

Cod. produttore

170M6217

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA