EATON - EAO170M6151 170M6151 FUSE 1400A 1100V 3/110 AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3 
- Tensione nominale AC - 1100 V 
- Corrente nominale - 1400 A 
- Potere di interruzione - 100 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516017975
Codice prodotto
EAO170M6151
Cod. produttore
170M6151
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1100 V
Corrente nominale:
1400 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
150 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
108 mm